Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ameise® Kommissionierwagen AK-S, 2 Gitterwände, HxBxT 1.560 365970-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-365970-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-365970-YY
EAN/GTIN:
     4055091268552
Suchbegriffe:
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
kommissionierwagen
Ameise® Kommissionierwagen AK-S, 2 Gitterwände, HxBxT 1.560 x 405 x 700 mm Mit dem Ameise® Kommissionierwagen AK-S entscheiden Sie sich für geprüfte und bewährte Qualität, für die Ameise® von Jungheinrich schon seit Jahrzehnten steht. Der AK-S eignet sich besonders gut zum Einsatz auf engem Raum oder in schmalen Gängen und überzeugt durch seine vergleichsweise hohe Tragkraft und Beweglichkeit. Nur 405 mm breit 2 Lenk- & 2 Bockrollen Rollen Ø 100 mm Polyamid, grau Lauffläche Polyurethan (PU), rot Seitengitter aus Quadratrohr 25 x 25 mm mit Drahtgitter 50 x 50 mm Tragkraft: bis zu 150 kg, je Etage max. 35 kg Drahtkorb, Zwischenböden, beschreibbare Blechtafel und Griff-Set als Zubehör erhältlich Oberfläche: Cr 3, galvanisch blau verzinkt Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis In der geprüften & bewährten Ameise® Qualität Mit 5 Jahren Garantie Tragkraft = 150 kg Höhe = 1560 mm Breite = 405 mm Tiefe = 700 mm Ladefläche Breite = 405 mm Ladefläche Tiefe = 625 mm Gestell Material = Stahl Rollen Material = Polyurethan (PU) Rollen Lagerung = Kugellager Rollen Feststellfunktion = nein Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Durchmesser = 100 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Durchmesser = 100 mm
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Bockrolle Durchmesser:
100 mm
Breite:
405 mm
Gestell Material:
Stahl
Höhe:
1560 mm
Ladefläche Breite:
405 mm
Ladefläche Tiefe:
625 mm
Lenkrolle Durchmesser:
100 mm
Rollen Material:
Polyurethan (PU)
Rollen Feststellfunktion:
nein
Rollen Lagerung:
Kugellager
Tiefe:
700 mm
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
1560.00 mm
WIDTH GRO:
700.00 mm
DEPTH GRO:
405.00 mm
WEIGHT GRO:
21.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hellmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,25*
€ 314,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,41*
€ 311,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,55*
€ 299,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,59*
€ 291,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,52*
€ 257,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.