Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Ölschrank, 2 höhenverstellbare Gitterrostböden, 1 333260-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-333260-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-333260-YY
EAN/GTIN:
     4055091243597
Suchbegriffe:
Öl-Schrank
Ölschrank
öl schrank
Steinbock® Ölschrank, 2 höhenverstellbare Gitterrostböden, 1 Auffangwanne, HxBxT 1.950 x 950 x 500 mm Kleingebinde und Ölfässer sicher verschlossen verwahren: im Steinbock® Ölschrank mit 3 höhenverstellbaren Gitterrostböden und 1 Auffangwanne. Diese Auffangwanne ist flüssigkeitsdicht gemäß StawaR verschweißt und fasst 60 l innerhalb der stabilen Konstruktion aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Umweltschrank zur Lagerung von Kleingebinden und (Öl-)Fässern Stabile Konstruktion aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit verzinkten Böden Für wassergefährdende und brennbare Stoffe mit Flammpunkt > 55 °C Mit 3 verzinkten Gitterrostböden, im Raster von 25 mm höhenverstellbar, Tragkraft 60 kg, bei verteilter Last Abschließbare Türen mit Lüftungslöchern für wirksame Be- und Entlüftung Vorbereitet zum Anschluss (NW 75) an technische Entlüftung Inklusive flüssigkeitsdicht verschweißter Auffangwanne mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Stahlwannenrichtlinien StawaR Kapazität: max. 8x 20-Liter-Kanister und 2x 60-Liter-Fässer Auffangvolumen Auffangwanne: 60 l Inklusive praktischer Dokumentenhalterung Nicht für die Lagerung von entzündlichen Stoffen im Arbeitsraum geeignet Böden Art = Gitterrost Böden Anzahl = 3 Bodenwannen Typ = Bodenauffangwanne Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Fronten RAL Farbe = RAL 3020 verkehrsrot Türausstattung = Belüftungs-Lochfelder Eigengewicht = 79 kg
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
3
Bodenwannen Typ:
Bodenauffangwanne
Eigengewicht:
79 kg
Fronten RAL Farbe:
RAL 3020 verkehrsrot
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Türausstattung:
Belüftungs-Lochfelder
Böden Art:
Gitterrost
HEIGHT GRO:
2100.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
560.00 mm
WEIGHT GRO:
80.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 719,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,59*
€ 1.005,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,84*
€ 1.001,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,54*
€ 970,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,80*
€ 931,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,40*
€ 856,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.