Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC Transportkarre, zusammenklappbar, TK 60 kg 232235-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-232235-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-232235-YY
EAN/GTIN:
     4251731701445
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
klappkarre vollgummi
BASIC Transportkarre, zusammenklappbar, TK 60 kg Mit der zusammenklappbaren BASIC Transportkarre aus Aluminium transportieren Sie Ihre Lasten sicher und bequem von einem Ort zum anderen. Dank des Klappmechanismus lässt sich die leichtgewichtige Sackkarre mit großer Schaufel kompakt und platzsparend unterbringen – ideal für den Kleinlaster, LKW oder Kombi. Platzsparend zusammenklappbar Geringes Eigengewicht Ideal für Kleinlaster, LKW oder Kombi Hochwertige Materialkombination (Aluminium und Kunststoff) Große Schaufel für großvolumige Güter Mit elastischem Spanngurt zur Ladungssicherung Pannensichere Vollgummi-Bereifung für hohen Fahrkomfort In unterschiedlichen Größen erhältlich Transportkarre Typ = zusammenschiebbar und klappbare Schaufel und Räder Tragkraft = 60 kg Höhe = 990 mm Breite = 387 mm Schaufel Typ = klappbar Schaufel Form = offene Schaufel Schaufel Material = Aluminium Schaufel Breite = 381 mm Schaufel Tiefe = 279 mm Gestell Material = Aluminium Bügel/Griffe = Teleskop-Bügelgriff Bereifung = Vollgummi
Weitere Informationen:
Bereifung:
Vollgummi
Breite:
387 mm
Höhe:
990
Schaufel Breite:
381 mm
Schaufel Tiefe:
279 mm
Tragkraft:
60 kg
Gestell Material:
Aluminium
Bügel/Griffe:
Teleskop-Bügelgriff
Schaufel Material:
Aluminium
Schaufel Form:
offene Schaufel
Schaufel Typ:
klappbar
Transportkarre Typ:
zusammenschiebbar und klappbare Schaufel und Räder
HEIGHT GRO:
660.00 mm
WIDTH GRO:
420.00 mm
DEPTH GRO:
70.00 mm
WEIGHT GRO:
3.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: klappkarre, Klappkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.