Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Nass-Trockensauger, Edelstahl, 1.200 W, 24 l 204911-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-204911-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-204911-YY
EAN/GTIN:
     4055091205809
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Steinbock® Nass-Trockensauger, Edelstahl, 1.200 W, 24 l Bohren und den Staub direkt absaugen: Der Nass-Trockensauger Steinbock® bietet dafür eine Steckdose zum Elektrogeräte-Anschluss. Getrennte Luftströme kühlen den Motor und sorgen für hohe Saugkraft. Der oberflächenvergütete Euronormfilter (PNF) ermöglicht hohe Filterleistungen und -standzeiten. Abnehmbarer Saugkopf mit Bypass-Saugturbine Hochwertiger Behälter und schlagfester Motorkopf Elektrosteckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeug Beim Nass-Saugen: Abschalten des Saug-Luftstromes durch Schwimmerventil Oberflächenvergüteter Euronormfilter (PNF) für große Filterkraft Sauger Typ = Nass-/Trockensauger Behälter Volumen = 24 l Behälter Material = Stahl Saugrohre Anzahl = 2 Saugrohr Länge = 1 m Saugrohr Durchmesser = 36 mm Saugrohr Material = Polypropylen (PP) Saugrohr Oberfläche = chromatiert Saugschlauch Länge = 2,2 m Saugschlauch Durchmesser = 36 mm Saugschlauch Material = Polypropylen (PP) Düsen Typen = Fugendüse Kombidüse Runddüse Düse Breite = 300 mm Düse Durchmesser = 36 mm Bürsten Typ = Polsterdüse Rundbürste Kombidüse Fugenbürste Bürste Breite = 300 mm Filter-Typ = Filtersack Filterfläche = 400 cm² Filter Höhe = 250 mm Filter Durchmesser = 390 mm Filter Material = Polyester-Nadelfilz (PNF) Staubsauger Filterreinigung = ohne Staubklasse = L Entsorgungssack = ja Lenkrollen Anzahl = 4 Stk. Griffe Anzahl = 1 Bügel/Griffe = Tragegriff Gebogenes Handrohr = ja Handrohr Material = Stahl Stromversorgung = Wechselstrom Spannung = 230 V Frequenz = 50 - 60 Hz Luftmenge = 3500 l/min Unterdruck = 240 mbar Lautstärke in dB(A) = 77 dB(A) Schutzklasse/-art = IP X4 Kabellänge = 8 m Zubehör- und Kabelhalterung integriert = ja Überlaufschutz = ja Gerätesteckdose = inkl. Motoren Anzahl = 1 Höhe = 520 mm Breite = 400 mm Tiefe = 400 mm Eigengewicht = 8,5 kg
Weitere Informationen:
Griffe Anzahl:
1
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
Motoren Anzahl:
1
Saugrohre Anzahl:
2
Behälter Material:
Stahl
Behälter Volumen:
24 l
Breite:
400 mm
Bürste Breite:
300 mm
Bürsten Typ:
Polsterdüse\;Rundbürste\;Kombidüse\;Fugenbürste\;
Düse Breite:
300 mm
Düse Durchmesser:
36 mm
Düsen Typen:
Fugendüse\;Kombidüse\;Runddüse\;
Eigengewicht:
8.5 kg
Entsorgungssack:
ja
Filter Durchmesser:
390 mm
Filter Höhe:
250 mm
Staubsauger Filterreinigung:
ohne
Filterfläche:
400 cm²
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gebogenes Handrohr:
ja
Gerätesteckdose:
inkl.
Lautstärke in dB(A):
77 dB(A)
Bügel/Griffe:
Tragegriff
Handrohr Material:
Stahl
Höhe:
520 mm
Zubehör- und Kabelhalterung integriert:
ja
Schutzklasse/-art:
IP X4
Kabellänge:
8 m
Saugrohr Länge:
1 m
Saugschlauch Länge:
2.2 m
Luftmenge:
3500 l/min
Saugrohr Durchmesser:
36 mm
Saugrohr Material:
Polypropylen (PP)
Saugrohr Oberfläche:
chromatiert
Saugschlauch Durchmesser:
36 mm
Saugschlauch Material:
Polypropylen (PP)
Spannung:
230 V
Stromversorgung:
Wechselstrom
Tiefe:
400 mm
Überlaufschutz:
ja
Unterdruck:
240 mbar
Filter Material:
Polyester-Nadelfilz (PNF)
Filter-Typ:
Filtersack
Sauger Typ:
Nass-\/Trockensauger
Staubklasse:
L
HEIGHT GRO:
500.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
13.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85081900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,42*
€ 336,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,40*
€ 334,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,82*
€ 328,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,86*
€ 311,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,04*
€ 261,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.