Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Pumpsauger, Kippfahrgestell, 2.400 W, 85 l 204894-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-204894-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-204894-YY
EAN/GTIN:
     4055091205854
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Steinbock® Pumpsauger, Kippfahrgestell, 2.400 W, 85 l Mit dem Pumpsauger Steinbock® machen Sie den Saug- und Abpumpvorgang zu einem Arbeitsschritt. Die 900 W-Pumpe liefert zusammen mit den einzeln zuschaltbaren energieeffizienten Bypass-Saugturbinen starke Saugkraft für hervorragende Reinigungsergebnisse. Mit eingebauter 900 W-Pumpe: Saugen und Abpumpen in einem Arbeitsgang Robuster, chemikalienbeständiger Kunststoffbehälter Kippfahrgestell für einfache Entleerung und Reinigung Energieeffiziente Bypass-Saugturbinen mit starker Saugkraft – einzeln zuschaltbar Sauger Typ = Pumpsauger Behälter Volumen = 85 l Behälter Material = Polypropylen (PP) Saugschlauch Länge = 3,5 m Saugschlauch Durchmesser = 40 mm Saugschlauch Material = Polypropylen (PP) Bürsten Typ = Ritzendüse Bürste Breite = 30 mm Filterfläche = 4000 cm² Filter Material = Polyester-Nadelfilz (PNF) Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Griffe Anzahl = 1 Bügel/Griffe = Schiebebügel Handrohr Material = Stahl Stromversorgung = Wechselstrom Spannung = 230 V Frequenz = 50 - 60 Hz Luftmenge = 7000 l/min Unterdruck = 240 mbar Lautstärke in dB(A) = 78 dB(A) Schutzklasse/-art = IP X4 Kabellänge = 8 m Kippfahrgestell = ja Überlaufschutz = ja Gerätesteckdose = inkl. Motoren Anzahl = 2 Farbe = rot / schwarz Höhe = 1100 mm Breite = 870 mm Tiefe = 600 mm Eigengewicht = 30 kg
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Griffe Anzahl:
1
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Motoren Anzahl:
2
Behälter Material:
Polypropylen (PP)
Behälter Volumen:
85 l
Filterfläche:
4000 cm²
Gerätesteckdose:
inkl.
Lautstärke in dB(A):
78 dB(A)
Bügel/Griffe:
Schiebebügel
Kippfahrgestell:
ja
Saugschlauch Länge:
3.5 m
Luftmenge:
7000 l/min
Saugschlauch Durchmesser:
40 mm
Saugschlauch Material:
Polypropylen (PP)
Spannung:
230 V
Stromversorgung:
Wechselstrom
Unterdruck:
240 mbar
Breite:
870 mm
Bürste Breite:
30 mm
Bürsten Typ:
Ritzendüse
Eigengewicht:
30 kg
Farbe:
rot \/ schwarz
Filter Material:
Polyester-Nadelfilz (PNF)
Frequenz:
50 - 60 Hz
Handrohr Material:
Stahl
Höhe:
1100 mm
Schutzklasse/-art:
IP X4
Kabellänge:
8 m
Sauger Typ:
Pumpsauger
Tiefe:
600 mm
Überlaufschutz:
ja
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
1100.00 mm
WEIGHT GRO:
23.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85081900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL Sped.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.133,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.379,17*
€ 1.641,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.323,90*
€ 1.575,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.226,95*
€ 1.460,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.177,14*
€ 1.400,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.133,00*
€ 1.348,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.