Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4374-194753-YY Herst.-Nr.: VH-194753-YY EAN/GTIN: 4005187568561 |
| |
|
| | |
| Eurokasten-Roller Ameise®, Kunststoffrahmen, TK 250 kg, 2 Stk/VE Der Eurokasten-Roller Ameise® mit Kunststoffrahmen erleichtert Ihnen den Transport und macht Arbeitsprozesse schneller und effektiver. Der Roller verfügt über eine hohe Belastbarkeit und kann mit Eurokästen bis zu einer Tragkraft von 250 kg bestückt werden. Tragkraft bis 250 kg ABS-Kunststoff – bruch- und schlagfest Umlaufender Rand Passgenau für Eurokästen Gummi-Bereifung: 4 Lenkrollen, Rad-Ø 100 mm, spurlos Tragkraft = 250 kg Geeignet für Eurokästen = ja Außenmaß Breite = 615 mm Beschaffenheit = offen Gestell Material = ABS-Kunststoff Rollen Material = Gummi Weitere Informationen: | | Außenmaß Breite: | 615 mm | Beschaffenheit: | offen | Rollen Material: | Gummi | Tragkraft: | 250 kg | Geeignet für Eurokästen: | ja | Gestell Material: | ABS-Kunststoff | HEIGHT GRO: | 180.00 mm | WIDTH GRO: | 620.00 mm | DEPTH GRO: | 420.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.500000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 87168000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4374 | | | | 2 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 30,16* | € 39,65* | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,90* | ab € 32,27* | € 43,16* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 33,29* | € 45,49* | | | | | 13 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 49,34* | € 60,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4374 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 79,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4374 | | Versand: Lager 4374 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4374 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|