Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen Ameise®, Gitterwände, türkisblau, HxBxT 1.800 x 174956-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-174956-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-174956-YY
EAN/GTIN:
     4035694040144
Suchbegriffe:
Schrankwagen
schrankwagen
Schrankwagen Ameise®, Gitterwände, türkisblau, HxBxT 1.800 x 1.315 x 910 mm Der Schrankwagen Ameise®, Gitterwände, türkisblau ermöglicht einfaches Verfahren und Lagern von Materialien in Produktions- sowie Werkstätten. Eine EasySTOP-Zentralbremse und abschließbare Flügeltüren sorgen u. a. für den hohen Bedienkomfort dieses Etagen-Schrankwagens aus robustem Winkelstahl. Aus Stahl, pulverbeschichtet Tragkraft 500 kg Boden aus MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor Abschließbare Doppelflügeltür mit Zylinderschloss TPE-Bereifung, spurlos, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit EasySTOP-Bremse Einlegeböden als Zubehör erhältlich Tragkraft = 500 kg Höhe = 1800 mm Breite = 1315 mm Tiefe = 910 mm Ladeflächen Anzahl = 1 Ladefläche Breite = 1,240 mm Ladefläche Tiefe = 770 mm Ladefläche Material = Mitteldichte Holzfaserplatte (MDF-Platte) Gestell Material = Stahl Rollen Material = Thermoplastisches Gummi Rollen Lagerung = Rillenkugellager Rollen Feststellfunktion = Zentralfeststeller Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 40 mm Lenkrolle Durchmesser = 200 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 40 mm Bockrolle Durchmesser = 200 mm 1. Ladefläche Typ = Fachboden
Weitere Informationen:
1. Ladefläche Typ:
Fachboden
Ladeflächen Anzahl:
1
Bockrolle Breite:
40 mm
Bockrolle Durchmesser:
200 mm
Breite:
1315 mm
Höhe:
1800 mm
Ladefläche Breite:
1240 mm
Ladefläche Tiefe:
770 mm
Lenkrolle Durchmesser:
200 mm
Rollen Material:
Thermoplastisches Gummi
Rollen Lagerung:
Rillenkugellager
Tiefe:
910 mm
Tragkraft:
500 kg
Lenkrolle Breite:
40 mm
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Gestell Material:
Stahl
Ladefläche Material:
Mitteldichte Holzfaserplatte (MDF-Platte)
Rollen Feststellfunktion:
Zentralfeststeller
HEIGHT GRO:
1960.00 mm
WIDTH GRO:
1335.00 mm
DEPTH GRO:
930.00 mm
WEIGHT GRO:
119.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Antidiebstahl Rollbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 686,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,60*
€ 933,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,66*
€ 906,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,85*
€ 854,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,04*
€ 831,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,01*
€ 816,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.