| |
|
| Artikel-Nr.: C4374-168165-YY Herst.-Nr.: VH-168165-YY EAN/GTIN: 4053289019979 |
| |
|
| | |
| Sitzgruppe BASIC, Tisch 1.200 x 800 mm + 6 Stühle Mit dieser Sitzgruppe BASIC haben Sie eine gute Grundlage für einen Pausen- oder Warteraum geschaffen. Die robusten und pflegeleichten Stühle sind aus Holz gefertigt und der Tisch ist mit hochwertigem Melaminharz beschichtet. Set aus 1 Tisch und 4 oder 6 Stühlen Tisch aus Holz mit hochwertiger Melaminharzschicht Stühle aus Stahlrohr und Holz Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 750.00 mm | WIDTH GRO: | 1200.00 mm | DEPTH GRO: | 800.00 mm | WEIGHT GRO: | 63.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94031098 | TRANSPORT TYPE: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sitzgruppen |
| | |
| |