Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurokasten-Roller Ameise®, Stahlrahmen, TK 250 kg 167748-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-167748-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-167748-YY
EAN/GTIN:
     4035694036338
Suchbegriffe:
Euro-System-Roller
Eurokastenroller
Kastenroller für Eurokasten
eurokastenroller tk 250 kg
Eurokasten-Roller Ameise®, Stahlrahmen, TK 250 kg Der Eurokasten-Roller von Ameise® ermöglicht Ihnen einen einfachen und leichten Transport. Mit dem Stahlrahmen, der passgenau für Eurokästen ist und den TPE-Rollen fahren Sie Ihr Ladegut schnell und sicher zu seinem Bestimmungsort. Aus pulverbeschichtetem Stahlprofil Tragkraft 250 kg TPE-Bereifung - spurlos, bodenschonend, chemisch beständig und leise Passgenau für Eurokästen Tragkraft = 250 kg Geeignet für Eurokästen = ja Außenmaß Breite = 420 mm Plattform Breite = 414 mm Plattform Tiefe = 614 mm Beschaffenheit = offen Gestell Material = Stahl Rollen Material = Thermoplastisches Gummi Rollen Feststellfunktion = Lenkrollen mit Feststellern
Weitere Informationen:
Außenmaß Breite:
420 mm
Beschaffenheit:
offen
Rollen Material:
Thermoplastisches Gummi
Plattform Breite:
414 mm
Plattform Tiefe:
614 mm
Rollen Feststellfunktion:
Lenkrollen mit Feststellern
Tragkraft:
250 kg
Geeignet für Eurokästen:
ja
Gestell Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
230.00 mm
WIDTH GRO:
660.00 mm
DEPTH GRO:
440.00 mm
WEIGHT GRO:
8.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: euro system roller, Eurokastenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.