Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkarre Ameise®, Stahl, mit Gleitkufen, TK 250 kg, Schau 167745-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-167745-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-167745-YY
EAN/GTIN:
     4035694036680
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Stapelkarre Ameise®, Stahl, mit Gleitkufen, TK 250 kg, Schaufel BxT 320 x 250 mm, pannensichere Bereifung Die Stapelkarre Ameise® aus Stahl mit Gleitkufen ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Es kann zwischen einer pannensicheren, Luft- oder Vollgummi-Bereifung gewählt werden. Mit Kunststoffkufen Tragkraft bis 250 kg Pannensichere, Luft- oder Vollgummi-Bereifung Pulverbeschichteter Stahlrohr-Rahmen Komplett verschweißte Konstruktion Transportkarre Typ = starr Tragkraft = 250 kg Höhe = 1300 mm Breite = 595 mm Schaufel Typ = feststehend Schaufel Form = offene Schaufel Schaufel Material = Stahl Schaufel Breite = 320 mm Schaufel Tiefe = 250 mm Schaufel RAL Farbe = RAL 5018 türkisblau Gestell Material = Stahl Bügel/Griffe = Sicherheitsgriff Bereifung = geschäumter Kunststoff
Weitere Informationen:
Bereifung:
geschäumter Kunststoff
Breite:
595 mm
Gestell Material:
Stahl
Höhe:
1300 mm
Schaufel Material:
Stahl
Schaufel Breite:
320 mm
Schaufel Tiefe:
250 mm
Schaufel RAL Farbe:
RAL 5018 türkisblau
Tragkraft:
250 kg
Bügel/Griffe:
Sicherheitsgriff
Schaufel Form:
offene Schaufel
Schaufel Typ:
feststehend
Transportkarre Typ:
starr
HEIGHT GRO:
1305.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
635.00 mm
WEIGHT GRO:
19.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,23*
€ 193,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,50*
€ 177,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,73*
€ 153,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.