Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer Ameise®, höhenverstell- und neigbar, Neigung 167708-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-167708-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-167708-YY
EAN/GTIN:
     4035694036543
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Materialständer Ameise®, höhenverstell- und neigbar, Neigung 15° und 30° Eine flexible Möglichkeit, die Entnahmehöhe und den Neigungswinkel einzustellen bietet dieser Materialständer von Ameise®. Mit einem Neigungswinkel von 15° oder 30° kann er auch nachjustiert werden. Pulverbeschichtete, geschweißte Stahlkonstruktion Tragkraft 150 kg Ladefläche mit einseitiger Anlagekante TPE-Bereifung - spurlos, bodenschonend, chemisch beständig und leise Höhenverstellbar und um 15° oder 30° neigbar Tragkraft = 150 kg Höhe = 520 - 800 mm Höhenverstellung = ja Neigungsfähigkeit = 15° 30° Plattform Breite = 510 mm Plattform Tiefe = 410 mm Rollen Material = Thermoplastisches Elastomer (TPE) RAL Farbe = RAL 5018 türkisblau
Weitere Informationen:
Höhe:
520 - 800 mm
Höhenverstellung:
ja
Rollen Material:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Neigungsfähigkeit:
15°\;30°\;
Plattform Breite:
510 mm
Plattform Tiefe:
410 mm
RAL Farbe:
RAL 5018 türkisblau
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
770.00 mm
WIDTH GRO:
620.00 mm
DEPTH GRO:
410.00 mm
WEIGHT GRO:
14.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,29*
€ 240,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,71*
€ 235,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,74*
€ 225,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,98*
€ 218,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,92*
€ 193,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.