Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC Prospektschrank, HxBxT 1.950 x 1.000 x 420 mm 162823-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-162823-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-162823-YY
EAN/GTIN:
     4055091115764
Suchbegriffe:
Klappen-Schrank
Klappenschrank
Prospektschrank
klappen schrank
BASIC Prospektschrank, HxBxT 1.950 x 1.000 x 420 mm Der Prospekthalter verfügt über 5 einklappbare Prospektböden für DIN A4 Formate. Die Prospekte oder Zeitschriften werden durch den elastischen Bandhalter gehalten, sodass ein Herausfallen verhindert wird. 5 einklappbare Prospektböden für DIN A4 Elastischer Bandhalter für Prospekte Stahlschweißkonstruktion Gesamthöhe = 1950 mm Gesamtbreite = 1000 mm Gesamttiefe = 420 mm Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Böden Anzahl = 5 Schranknutzung = Büro
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
5
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamttiefe:
420 mm
Schranknutzung:
Büro
Gesamthöhe:
1950 mm
HEIGHT GRO:
1950.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
420.00 mm
WEIGHT GRO:
75.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031091
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Balter+Zimmerma
Weitere Suchbegriffe: Prospektständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,95*
€ 403,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,10*
€ 391,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,96*
€ 377,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,74*
€ 368,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,02*
€ 328,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.