Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tret-Abfalleimer BASIC, 87 Liter, PP, grau 157028-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-157028-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-157028-YY
EAN/GTIN:
     4055091100470
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Tret-Abfalleimer BASIC, 87 Liter, PP, grau Mit diesem Tret-Abfallsammler entsorgen Sie geruchsintensive Reststoffe schnell und hygienisch. Der bedienfreundliche Müllereimer eignet sich ideal zum Einsatz in der Großküche. Praktischer Tret-Abfalleimer aus solidem Polypropylen Einfache Bedienung durch breites und geräuscharmes Pedal Schnelle Reinigung dank abgerundeter Ecken Überlappender Deckel schützt gegen Geruchsbildung Behältertyp = Abfallsammler Mülleimer Wertstoffsammler Einsatzbereich = Sozialraum Innenbereich Außenbereich Behälter Volumen = 87 l Flüssigkeitsdicht = ja Deckel Typ = Klappdeckel Deckel Material = Polypropylen (PP) Deckel Oberfläche = matt Deckel Farbe = grau Selbstschließend = ja Brandschutz = nicht brandgeschützt Höhe = 820 mm Breite = 500 mm Tiefe = 400 mm Material = Polypropylen (PP) Oberfläche = matt
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Abfallsammler\;Mülleimer\;Wertstoffsammler\;
Behälter Volumen:
87 l
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Breite:
500 mm
Deckel Farbe:
grau
Deckel Material:
Polypropylen (PP)
Deckel Oberfläche:
matt
Deckel Typ:
Klappdeckel
Einsatzbereich:
Sozialraum\;Innenbereich\;Außenbereich\;
Flüssigkeitsdicht:
ja
Höhe:
820 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Oberfläche:
matt
Selbstschließend:
ja
Tiefe:
400 mm
HEIGHT GRO:
1050.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
490.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39249000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.