Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tret-Abfalleimer BASIC, 68 Liter, PP, grau 156908-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-156908-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-156908-YY
EAN/GTIN:
     4055091100456
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Tret-Abfalleimer BASIC, 68 Liter, PP, grau Mit diesem Tret-Abfallsammler entsorgen Sie geruchsintensive Reststoffe schnell und hygienisch. Der bedienfreundliche Müllereimer eignet sich ideal zum Einsatz in der Großküche. Praktischer Tret-Abfalleimer aus solidem Polypropylen Einfache Bedienung durch breites und geräuscharmes Pedal Schnelle Reinigung dank abgerundeter Ecken Überlappender Deckel schützt gegen Geruchsbildung Behältertyp = Abfallsammler Mülleimer Wertstoffsammler Einsatzbereich = Sozialraum Innenbereich Außenbereich Behälter Volumen = 68 l Flüssigkeitsdicht = ja Deckel Typ = Klappdeckel Deckel Material = Polypropylen (PP) Deckel Oberfläche = matt Deckel Farbe = grau Selbstschließend = ja Brandschutz = nicht brandgeschützt Höhe = 670 mm Breite = 500 mm Tiefe = 400 mm Material = Polypropylen (PP) Oberfläche = matt
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Abfallsammler\;Mülleimer\;Wertstoffsammler\;
Behälter Volumen:
68 l
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Breite:
500 mm
Deckel Farbe:
grau
Deckel Material:
Polypropylen (PP)
Deckel Oberfläche:
matt
Deckel Typ:
Klappdeckel
Einsatzbereich:
Sozialraum\;Innenbereich\;Außenbereich\;
Flüssigkeitsdicht:
ja
Höhe:
670 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Oberfläche:
matt
Selbstschließend:
ja
Tiefe:
400 mm
HEIGHT GRO:
835.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
490.00 mm
WEIGHT GRO:
4.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39249000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.