Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriestaubsauger BASIC, nass + trocken, 3.000 W, 90 l 156900-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-156900-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-156900-YY
EAN/GTIN:
     4055091293059
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Industriestaubsauger BASIC, nass + trocken, 3.000 W, 90 l Mit dem Industriestaubsauger BASIC nass + trocken mit 3.000 W reinigen Sie Böden effizienter. Die 3 Motoren des Saugers können Sie einzeln zuschalten und die Saugleistung an den Grad der Verschmutzung anpassen. Umfangreiches Zubehör und ein Schubbügel zum Verfahren erleichtern das Reinigen. Mit 3 einzeln zuschaltbaren Saugmotoren, 3.000 W Höchstleistung Elektrostatisch ableitfähiger Kunststoff-Tragegriff Schmutzbehälter mit 90 Liter Volumen Mit ergonomischem Schubbügel zum leichten Verfahren Inkl. Saugschlauch/-rohr, Filterelement, Boden-/Fugen-/Bürstendüse und 7,2 m-Netzkabel 2 Lenk- und 2 Bockrollen Behälter Volumen = 90 l Behälter Material = Kunststoff Saugrohre Anzahl = 1 Saugrohr Länge = 2,5 m Saugrohr Durchmesser = 38 mm Saugrohr Material = Aluminium Saugschlauch Länge = 2,5 m Saugschlauch Durchmesser = 38 mm Saugschlauch Material = Polyvinylchlorid (PVC) Düsen Typen = Fugendüse Bürstendüse Industriebodendüse Bürsten Typ = Saugbürste Filter-Typ = Filtersack Filter Material = Vliesstoff Staubsauger Filterreinigung = manuell Staubklasse = L Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bügel/Griffe = Tragegriff Gebogenes Handrohr = ja Handrohr Material = Metall Stromversorgung = Wechselstrom Spannung = 220 V Frequenz = 50 Hz Luftmenge = 7200 l/min Unterdruck = 294 mbar Schutzklasse/-art = IP X4 Kabellänge = 7,2 m Zubehör- und Kabelhalterung integriert = ja Antistatisch = ja Kugelhahn = ja Waschbar = Filterelement auswaschbar Motoren Anzahl = 3 Höhe = 960 mm Breite = 500 mm Tiefe = 580 mm Eigengewicht = 26,9 kg
Weitere Informationen:
Antistatisch:
ja
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Motoren Anzahl:
3
Saugrohre Anzahl:
1
Behälter Material:
Kunststoff
Behälter Volumen:
90 l
Breite:
500 mm
Bürsten Typ:
Saugbürste
Düsen Typen:
Fugendüse\;Bürstendüse\;Industriebodendüse\;
Eigengewicht:
26.9 kg
Filter Material:
Vliesstoff
Staubsauger Filterreinigung:
manuell
Filter-Typ:
Filtersack
Frequenz:
50 Hz
Gebogenes Handrohr:
ja
Bügel/Griffe:
Tragegriff
Handrohr Material:
Metall
Höhe:
960 mm
Zubehör- und Kabelhalterung integriert:
ja
Schutzklasse/-art:
IP X4
Kabellänge:
7.2 m
Kugelhahn:
ja
Saugrohr Länge:
2.5 m
Saugschlauch Länge:
2.5 m
Luftmenge:
7200 l/min
Saugrohr Durchmesser:
38 mm
Saugrohr Material:
Aluminium
Saugschlauch Durchmesser:
38 mm
Saugschlauch Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spannung:
220 V
Stromversorgung:
Wechselstrom
Tiefe:
580 mm
Unterdruck:
294 mbar
Waschbar:
Filterelement auswaschbar
Staubklasse:
L
HEIGHT GRO:
1020.00 mm
WIDTH GRO:
520.00 mm
DEPTH GRO:
620.00 mm
WEIGHT GRO:
31.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85081900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV Road
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,23*
€ 367,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,17*
€ 366,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,07*
€ 357,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,36*
€ 337,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,10*
€ 284,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.