Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Transportwagen BASIC, mit Ladeflächen, 2 Etagen, 151151-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-151151-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-151151-YY
EAN/GTIN:
     4260285073847
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Kunststoff-Transportwagen BASIC, mit Ladeflächen, 2 Etagen, grau Der Kunststoff-Transportwagen BASIC mit glatten Ladeflächen für den sicheren Transport von Werkzeug und Ware ist wahlweise mit 2 oder 3 Etagen und in verschiedenen Farben erhältlich. Mit Schiebegriff Umlaufender Abrollrand 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller Zerlegte Anlieferung – leichte Montage Tragkraft = 150 kg Höhe = 840 mm Breite = 610 mm Tiefe = 460 mm Ladeflächen Anzahl = 2 Ladefläche Breite = 610 mm Ladefläche Tiefe = 460 mm Ladefläche Material = Polyethylen (PE) Gestell Material = Polyethylen (PE) Rollen Material = Vollgummi Rollen Lagerung = Gleitlager Rollen Feststellfunktion = ja Lenkrollen Anzahl = 4 Stk. Lenkrolle Breite = 25 mm Lenkrolle Durchmesser = 100 mm 1. Ladefläche Tragkraft = 75 kg 1. Ladefläche Typ = Fachboden mit Antirutschbeschichtung 2. Ladefläche Tragkraft = 75 kg 2. Ladefläche Typ = Fachboden mit Antirutschbeschichtung
Weitere Informationen:
1. Ladefläche Tragkraft:
75 kg
1. Ladefläche Typ:
Fachboden\;mit Antirutschbeschichtung\;
2. Ladefläche Tragkraft:
75 kg
2. Ladefläche Typ:
Fachboden\;mit Antirutschbeschichtung\;
Ladeflächen Anzahl:
2
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
Breite:
610 mm
Gestell Material:
Polyethylen (PE)
Höhe:
840 mm
Ladefläche Breite:
610 mm
Ladefläche Tiefe:
460 mm
Ladefläche Material:
Polyethylen (PE)
Lenkrolle Durchmesser:
100 mm
Rollen Material:
Vollgummi
Rollen Feststellfunktion:
ja
Rollen Lagerung:
Gleitlager
Tiefe:
460 mm
Tragkraft:
150 kg
Lenkrolle Breite:
25 mm
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
680.00 mm
DEPTH GRO:
610.00 mm
WEIGHT GRO:
11.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.