Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC Stahlrohr-Tisch, BxT 1.200 x 800 mm, Buche/schwarz 147852-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-147852-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-147852-YY
EAN/GTIN:
     4055091021409
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
Stahlrohrtisch
Allround-Tisch
Allzwecktisch
BASIC Stahlrohr-Tisch, BxT 1.200 x 800 mm, Buche/schwarz Der Stahlrohr-Tisch ist pflegeleicht und robust. Er ist in verschiedenen Farben und Größen erhältlich und kann so individuell an Ihr Unternehmen angepasst werden. Der Tisch eignet sich für den Einsatz in Sozial-, Aufenthalts-, oder Pausenräumen. Tischbeine aus Rechteckrohr 30 x 30 mm Gestell pulverbeschichtet lichtgrau oder schwarz Tischplatte aus Buchenholz oder mit melaminharzbeschichteter Oberfläche Tisch Typ = Besprechungs- und Mehrzwecktische Tisch Form = Rechteckig Tischbein Typ = Rechteck Tischplatte Farbe = Buche Tischplatte Material = Holz Gestell Farbe = schwarz Gestell Material = Stahl Höhe = 750 mm Breite = 1.200 mm Tiefe = 800 mm Anlieferung = zerlegt
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
1200 mm
Gestell Farbe:
schwarz
Gestell Material:
Stahl
Höhe:
750 mm
Tiefe:
800 mm
Tischbein Typ:
Rechteck
Tisch Form:
Rechteckig
Tischplatte Farbe:
Buche
Tischplatte Material:
Holz
Tisch Typ:
Besprechungs- und Mehrzwecktische
HEIGHT GRO:
750.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
32.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031058
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Balter+Zimmerma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,65*
€ 251,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,55*
€ 245,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,95*
€ 235,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,12*
€ 234,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,25*
€ 201,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.