Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch, Ø 1.000 mm 143772-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-143772-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-143772-YY
EAN/GTIN:
     4055091021119
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
Tisch, Ø 1.000 mm Der Tisch hat eine stabile Metallrahmenkonstruktion mit einer melaminharzbeschichteten Tischplatte. Diese ist wahlweise in runder oder rechteckiger Form verfügbar. Bei der runden Variante können Sie zudem noch die Größe wählen. Stabile Metallrahmenkonstruktion Melaminharzbeschichtete Tischplatte, wahlweise rund oder rechteckig Verschiedene Größe bei runder Tischplatte wählbar Bodenausgleichbare Kunststofffüße Tisch Typ = Besprechungs- und Mehrzwecktische Tisch Form = Rund Tischplatte RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Tischplatte Material = Holz Gestell RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Gestell Material = Stahl Höhe = 750 mm Breite = 1000 mm Tiefe = 1000 mm Anlieferung = zerlegt
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
1000 mm
Gestell Material:
Stahl
Höhe:
750 mm
Tiefe:
1000 mm
Tisch Form:
Rund
Tischplatte Material:
Holz
Tisch Typ:
Besprechungs- und Mehrzwecktische
Tischplatte RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
WEIGHT GRO:
11.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031058
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Franz Transport
Weitere Suchbegriffe: Universaltisch, mehrzwecktisch grau, allzwecktisch, Besprechungstische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,36*
€ 377,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,32*
€ 371,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,12*
€ 360,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,58*
€ 356,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,11*
€ 309,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.