Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Kanalabdeckung, BxT 700 x 700 mm 142069-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-142069-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-142069-YY
EAN/GTIN:
     4055091249414
Suchbegriffe:
Abdichtmatte für Leckagen
Gulli-Abdichtung
Gulliabdeckmatte
Gully-Abdichtung
Steinbock® Kanalabdeckung, BxT 700 x 700 mm Mit einer Steinbock® Kanalabdeckung für wassergefährdende Stoffe schützen Sie das Abwasser vor Verunreinigung. Dank der Griffe an den Seiten und der klebenden Unterseite können Sie die Abdeckung leicht anbringen. Stark selbstklebende Kanalabdeckung für wassergefährdende Stoffe Oberseite mit Polyester-Silikon-Schicht für mechanische Widerstandsfähigkeit Resistent gegen Öl und Chemikalien Marke = Steinbock® Breite = 700 mm Tiefe = 700 mm Material = Polyurethan (PU) Farbe = gelb Eigengewicht = 4,3 kg Technische Eigenschaften = 2 Griffe, Die Unterseite ist stark klebend, Die Oberseite ist mit einer Polyester Silikon Schicht versehen,
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Eigengewicht:
4.3 kg
Farbe:
gelb
Material:
Polyurethan (PU)
Tiefe:
700 mm
Marke:
Steinbock®
Technische Eigenschaften:
2 Griffe\, Die Unterseite ist stark klebend\, Die Oberseite ist mit einer Polyester Silikon Schicht versehen\,
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
150.00 mm
DEPTH GRO:
950.00 mm
WEIGHT GRO:
4.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39199080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Kanalabdeckung, abdichtmatte für leckagen, Schlängel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,26*
€ 343,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,44*
€ 339,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,05*
€ 307,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,25*
€ 289,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,16*
€ 277,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.