Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtischstation BASIC mit Rollenhalter, TK 300 kg 133908-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-133908-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-133908-YY
EAN/GTIN:
     4260054775842
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Packplatz
Packtischstation BASIC mit Rollenhalter, TK 300 kg An dem Packtischsystem mit 2 Rollenhaltern haben Sie Verpackungsmaterial und Zubehör immer griffbereit. Es lässt sich einfach zusammenstecken und ist schnell einsatzbereit. Packtischstation mit 2 Rollenhaltern für Verpackungsmaterial Robustes Gestell aus beschichtetem Stahl Kunststofffüße schonen den Boden und sichern festen Stand Ausführung = Einzeltisch Ausstattung = Rollenhalter Höhe = 1500 mm Breite = 1.800 mm Tiefe = 750 mm Tragkraft = 300 kg Wiegeeinrichtung = nein Verfahrbar = nein Arbeitsplatte Stärke = 10 mm Arbeitsplatte Material = Spanplatte Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Arbeitsplatte Material:
Spanplatte
Ausführung:
Einzeltisch
Ausstattung:
Rollenhalter
Breite:
1800 mm
Verfahrbar:
nein
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
1500 mm
Arbeitsplatte Stärke:
10 mm
Tiefe:
750 mm
Wiegeeinrichtung:
nein
Tragkraft:
300 kg
HEIGHT GRO:
120.00 mm
WIDTH GRO:
1830.00 mm
DEPTH GRO:
780.00 mm
WEIGHT GRO:
25.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS + DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,93*
€ 377,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,23*
€ 370,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,23*
€ 350,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,26*
€ 341,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,97*
€ 311,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.