Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Umkleidesitzbank, 2-seitig mit Hakenleiste, Breit 132287-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-132287-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-132287-YY
EAN/GTIN:
     4260054775439
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Steinbock® Umkleidesitzbank, 2-seitig mit Hakenleiste, Breite 1.500 mm, mit Schuhrost Die Umkleidesitzbank Steinbock®, 2-seitig mit Hakenleiste eignet sich bestens für Umkleideräume und ist in verschiedenen Größen und wahlweise mit oder ohne Schuhrost erhältlich. Die Umkleidesitzbank ist dank des robusten Vierkant-Stahlrohr-Gestells besonders stabil und langlebig. Sitz- und Rückenfläche aus Buchenholzleisten, mit Klarlack lackiert Wahlweise mit oder ohne Schuhrost Gestell aus lackiertem Vierkant-Stahlrohr Höhenverstellbare Füße zum Niveauausgleich Zerlegte Anlieferung – einfach Montage mit wenigen Handgriffen Einsatzbereich = Innenbereich Höhe = 1700 mm Breite = 1.500 mm Tiefe = 640 mm Sitz Höhe = 420 mm Sitz Tiefe = 300 mm Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = beige Sitzfläche Material = Holz Sitzfläche Oberfläche = lackiert Kleiderhaken Anzahl = 14 Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Füße Material = Stahl Schuhrost = ja Niveauausgleich = ja Garderobe Aufsatz = ja Anlieferung = zerlegt Tragkraft = 400 kg Eigengewicht = 44 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Kleiderhaken Anzahl:
14
Breite:
1500 mm
Eigengewicht:
44 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
beige
Garderobe Aufsatz:
ja
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Füße Material:
Stahl
Niveauausgleich:
ja
Schuhrost:
ja
Sitzfläche Material:
Holz
Sitzfläche Oberfläche:
lackiert
Tiefe:
640 mm
Tragkraft:
400 kg
Höhe:
1700 mm
Sitz Höhe:
420 mm
Sitz Tiefe:
300 mm
HEIGHT GRO:
1540.00 mm
WIDTH GRO:
370.00 mm
DEPTH GRO:
140.00 mm
WEIGHT GRO:
49.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94017900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD (3)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 476,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,62*
€ 669,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,95*
€ 658,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,49*
€ 646,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,31*
€ 621,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,42*
€ 566,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.