Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Umkleidesitzbank, 1-seitig mit Hakenleiste, Breit 132277-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-132277-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-132277-YY
EAN/GTIN:
     4260054775262
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Steinbock® Umkleidesitzbank, 1-seitig mit Hakenleiste, Breite 1.000 mm, ohne Schuhrost Die Umkleidesitzbank Steinbock®, 1-seitig mit Hakenleiste verfügt über stabile Sitz- und Rückenleisten aus Buchenholz. Die Kleiderhaken bestehen aus robustem Metall und eignen sich bestens zur Aufhängung von Kleidung, Handtüchern oder Taschen. Sitz- und Rückenleiste aus Buchenholz, mit Klarlack lackiert Metallhaken Höhenverstellbare Füße zum Niveauausgleich Gestell aus lackiertem Vierkant-Stahlrohr Zerlegte Anlieferung – einfache Montage mit wenig Handgriffen Einsatzbereich = Innenbereich Höhe = 1700 mm Breite = 1.000 mm Tiefe = 340 mm Sitz Höhe = 420 mm Sitz Tiefe = 300 mm Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = beige Sitzfläche Material = Holz Sitzfläche Oberfläche = lackiert Kleiderhaken Anzahl = 5 Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Füße Material = Stahl Niveauausgleich = ja Garderobe Aufsatz = ja Anlieferung = zerlegt Tragkraft = 200 kg Eigengewicht = 20 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Kleiderhaken Anzahl:
5
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
20 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
beige
Garderobe Aufsatz:
ja
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Füße Material:
Stahl
Niveauausgleich:
ja
Schuhrost:
nein
Sitzfläche Material:
Holz
Sitzfläche Oberfläche:
lackiert
Tiefe:
340 mm
Tragkraft:
200 kg
Höhe:
1700 mm
Sitz Höhe:
420 mm
Sitz Tiefe:
300 mm
HEIGHT GRO:
1040.00 mm
WIDTH GRO:
370.00 mm
DEPTH GRO:
140.00 mm
WEIGHT GRO:
20.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94017900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD (2)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,96*
€ 287,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,79*
€ 285,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,11*
€ 276,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,14*
€ 264,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,34*
€ 236,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.