Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Umkleidesitzbank, Breite 1.000 mm, ohne Schuhrost 132276-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-132276-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-132276-YY
EAN/GTIN:
     4260054775026
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Steinbock® Umkleidesitzbank, Breite 1.000 mm, ohne Schuhrost Die Umkleidesitzbank Steinbock® mit Buchenholzleisten ist wahlweise mit oder ohne Schuhrost erhältlich und eignet sich bestens für Umkleideräume. Dank des robusten Vierkant-Stahlrohr-Gestells ist die Sitzbank besonders stabil und langlebig. Sitzfläche aus Buchenholzleisten, mit Klarlack lackiert Wahlweise mit oder ohne Schuhrost Gestell aus lackiertem Vierkant-Stahlrohr Höhenverstellbare Füße zum Niveauausgleich Zerlegte Anlieferung – einfache Montage mit wenigen Handgriffen Einsatzbereich = Innenbereich Höhe = 420 mm Breite = 1.000 mm Tiefe = 300 mm Sitz Höhe = 420 mm Sitz Tiefe = 300 mm Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = beige Sitzfläche Material = Holz Sitzfläche Oberfläche = lackiert Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Füße Material = Stahl Schuhrost = nein Niveauausgleich = ja Anlieferung = zerlegt Tragkraft = 200 kg Eigengewicht = 10 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
10 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
beige
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Füße Material:
Stahl
Niveauausgleich:
ja
Schuhrost:
nein
Sitzfläche Material:
Holz
Sitzfläche Oberfläche:
lackiert
Tiefe:
300 mm
Tragkraft:
200 kg
Höhe:
420 mm
Sitz Höhe:
420 mm
Sitz Tiefe:
300 mm
HEIGHT GRO:
120.00 mm
WIDTH GRO:
320.00 mm
DEPTH GRO:
320.00 mm
WEIGHT GRO:
10.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94017900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.