Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HR-Schutzblech für Transportfahrrad Ameise® 115850-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-115850-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-115850-YY
EAN/GTIN:
     4055091026909
Suchbegriffe:
Fahrradschutzbleche
Transportfahrrad Zubehör
Transportvelo Zubehör
fahrradschutzbleche
HR-Schutzblech für Transportfahrrad Ameise® Die Lieferung erfolgt inkl. Verstrebung. Marke = Ameise® Technische Eigenschaften = Schutzblech für Hinterrad
Weitere Informationen:
Technische Eigenschaften:
Schutzblech für Hinterrad
Marke:
Ameise®
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
80.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87149990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Betriebsfahrräder Ameise®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.