Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC Transportfahrwerk, lenkbar, Tragkraft 3.000 kg, Nylon- 104627-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-104627-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-104627-YY
EAN/GTIN:
     4055091209609
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk 3000kg
lenkfahrwerk
BASIC Transportfahrwerk, lenkbar, Tragkraft 3.000 kg, Nylon-Bereifung Lassen Sie sich von der Größe des Transportfahrwerks BASIC nicht täuschen, denn es kann bei geringem Eigengewicht Lasten bis zu 12.000 kg tragen. Durch die kompakte Bauweise und die verbauten Materialien ist es ein solides Werkzeug, um hohe Lasten zu bewegen. Geschweißter Stahl-Rahmen mit Pulverbeschichtung Nylon-, oder Stahlrollen Mit belastungsfähigem, langlebigem Rillenkugellager Tragkraft bis 12.000 kg Tragkraft = 3000 kg Auflagefläche Breite = 185 mm Auflagefläche Länge = 150 mm Außenmaß Höhe = 105 mm Außenmaß Breite = 310 mm Außenmaß Tiefe = 255 mm Gestell Material = Stahl Rollen Material = Nylon Rollen Anzahl = 4 Achsen Anzahl = 2
Weitere Informationen:
Achsen Anzahl:
2
Rollen Anzahl:
4
Außenmaß Höhe:
105 mm
Außenmaß Breite:
310 mm
Außenmaß Tiefe:
255 mm
Gestell Material:
Stahl
Rollen Material:
Nylon
Auflagefläche Breite:
185 mm
Auflagefläche Länge:
150 mm
Tragkraft:
3000 kg
HEIGHT GRO:
310.00 mm
WIDTH GRO:
255.00 mm
DEPTH GRO:
105.00 mm
WEIGHT GRO:
15.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Transportfahrwerke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,71*
€ 154,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,68*
€ 150,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.