Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägekette, 40 cm, 1,3 mm, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch F 016 800 240 Ersatzsägekette
Bosch F 016 800 240 Ersatzsägekette
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800240
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800240
EAN/GTIN:
     3165140357654
Suchbegriffe:
Ersatzsägekette
Ersatzsägeketten
Sägekette
Sägeketten
Systemzubehör Sägekette 40 cm (1,3 mm). Sägekette höchster Qualität für hervorragende Schnittleistung. Eine hochwertige Verchromung hält die Kette scharf und verlängert somit ihre Lebensdauer und Leistung. Minimale Vibration dank Niedrigprofil und reduzierter Rückschlag. Speziell konzipiert für effiziente Schmierung bei jedem Schnitt. 40 cm Länge, 1,3 mm Treibgliedbreite, 3/8" Kettenteilung. hergestellt von Oregon®. Sägekette. Karton
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
215 x 130 x 35 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
215 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
130 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
35 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
215 x 130 x 35 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Sägekette höchster Qualität für hervorragende Schnittleistung
TOP-Produktmerkmale:
Eine hochwertige Verchromung hält die Kette scharf und verlängert somit ihre Lebensdauer und Leistung | Minimale Vibration dank Niedrigprofil und reduzierter Rückschlag | Speziell konzipiert für effiziente Schmierung bei jedem Schnitt | 40 cm Länge, 1.3 mm Treibgliedbreite, 3/8" Kettenteilung, hergestellt von Oregon®
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Sägekette 40 cm (1.3 mm)
Lieferumfang:
Sägekette | Karton
SOL Date:
08.09.2005
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,25 kg
Nettogewicht:
0,152 kg
Volumen:
0,978 dm3
Abmessung Länge:
215 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
35 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CA
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: ersatzsägekette bosch, sägeketten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.