Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® 4250 kabelgebundenes Multifunktionswerkzeug, 128 Zubehöre, 6 Vorsatzger.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-F0134250JK
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     F0134250JK
EAN/GTIN:
     8710364082650
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
DREMEL® 4250 kabelgebundenes Multifunktionswerkzeug, 128 Zubehöre, 6 Vorsatzger.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Unbegrenzte Kraft, ultimatives Erlebnis
Vorteile:
Der Dremel® 4250 bietet dir ein ultimatives Erlebnis mit unb
Inhalt:
Dremel 4250 Multifunktionswerkzeug | 128 hochwertige Dremel Zubehöre | Präzisionshandgriff (577) | Parallel- und Kreisschneider (678) | Winkelvorsatz (575) | Mehrzweck-Fräsvorsatz (565) | Modellierungstisch Vorsatzgerät (576) | Biegsame Welle (225) | Bedienungsanleitung | Zubehör-Informationsblatt | Deluxe-Aluminium-Tragekoffer mit Schubfach
Vorteile des Sets::
Das leistungsstärkste kabelgebundene Multifunktionsgerät für | Das umfangreichste Dremel 4250-Set, 128 Zubehöre und 6 Vorsa | Präzision für deine anspruchsvollsten Jobs und leichtes Arbe | Mit dem geräumigen, stabilen Tragekoffer bleiben alle deine
Nenn-/Eingangsleistung:
175 W
Spannung:
220 - 240 V
Gewicht:
0.60 kg
Länge:
23 cm
Breite:
4 cm
Tiefe:
5 cm
Leerlaufdrehzahl:
5000 35000 1/min
Schnellwechselsystem:
EZ Twist
Präzisionsspitze:
nein
Zwei Temperaturstufen:
nein
Abnehmbares Kabel:
nein
Tropf-Kontrolle:
nein
Schalldruck:
72.5 - 72.5 dB(A)
Schallleistung:
83.5 - 83.5 dB(A)
Vibrationen:
14.1 ± 1.5 m/s²
Onlinehändler Produktname:
DREMEL 4250 6/128 kabelgebundenes Multifunktionswerkzeug (17
Kaufgründe (Online-Händler):
Hohe Leistung für anspruchsvolle Aufgaben. Der Dremel 4250 i
Länge des Produktkartons:
44 cm
Höhe des Produktkartons:
24.5 cm
Breite des Produktkartons:
24 cm
Bruttogewicht:
5.50 kg | 5,342 kg
SOL Date:
01.05.2021
Ausgelaufen:
nein
Nettogewicht:
0,673 kg
Volumen:
27,271 dm3
Abmessung Länge:
447 mm
Abmessung Breite:
248 mm
Abmessung Höhe:
246 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
MX
Rabattgruppe:
R1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,44*
€ 221,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,11*
€ 211,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,40*
€ 208,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 174,69*
€ 207,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,43*
€ 190,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,86*
€ 184,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0138260JF
ab € 207,35*
Sonstiges
Dremel
2615S544JB
ab € 13,26*
Sonstiges
Dremel
2615S456JD
ab € 10,61*
Sonstiges
Dremel
2615S407JA
ab € 3,97*
Sonstiges
Dremel
2615S413JA
ab € 3,02*
Sonstiges
Dremel
26150688JA
ab € 11,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.