Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® MAX Schleifband und Lochbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-26150408DM
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150408DM
EAN/GTIN:
     4053423238716
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
DREMEL® MAX Schleifband und Lochbohrer
Weitere Informationen:
Körnung:
60
Anwendung:
schleifen
Form:
flach | Trommel
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
true
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
true
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Max. Drehzahl:
35000 1/min
Produktbeschreibung:
Schleifen von Hart- und Weichhölzern, Verbundstoffen, Glasfa
Vorteile:
Schleifen – Was ist mit dem Werkzeug möglich? | Montiert auf einen extrastarken Stahldorn ermöglicht das Sch | Wie funktioniert es? | Das Schleifband ist am effektivsten, wenn seine Kante flach | Zur Verwendung in folgenden Materialien | Ideal für verschiedenste Materialien inklusive Hart- und We | Empfohlene Drehzahl zum Schleifen | Weich- und Hartholz 15000 - 35000 1/min Laminat/Kunststoff | Lochbohrer – Was ist mit diesem Werkzeug möglich? | Dieses Zubehör dient sowohl als Schleifband als auch Lochboh | Halte dein Werkzeug in einem 45-Grad-Winkel, wenn du mit dem | Ideal für Weichhölzer und Keramikwandfliesen. Nicht geeignet | Lochbohrer – Drehzahlempfehlung | Weich- und Hartholz 20000 1/min Laminat/Kunststoffe 15000
Inhalt:
1x Schleifband/Lochbohrer 408DM
Vorteile des Sets::
30 Mal längere Lebensdauer als das standardmäßige Dremel Sch | Eine Karbidbeschichtung sorgt für eine längere Haltbarkeit d | Eignet sich sowohl als Schleifband als auch Lochbohrer für T | Montiert auf einen extrastarken Stahldorn.
Tags:
Multifunktionswerkzeug
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
13.0 mm
Arbeitshöhe:
13.0 mm
Arbeitslänge:
13.0 mm
Material:
Stahl mit Wolframkarbidschleifmittel | Spezial|Kunststoff, allgemein | Holz|Holz, hart | Holz|Holz, weich | Stein|Keramik, Wandfliesen | Spezial|Glasfaserverstärkte Kunststoffe | Stein|Beton
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Höchstdrehzahl:
35000 1/min
Onlinehändler Produktname:
DREMEL Schleifband und Lochbohrer MAX 408DM
Kaufgründe (Online-Händler):
30 Mal längere Lebensdauer als das standardmäßige Dremel Sch | Eine Karbidbeschichtung sorgt für eine längere Haltbarkeit u | Dient sowohl als Schleifband als auch Lochbohrer. | Montiert auf einen extrastarken Stahldorn ermöglicht das Sch
SOL Date:
01.10.2022
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,015 kg
Nettogewicht:
0,014 kg
Volumen:
0,16 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
32 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
US
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
2615S544JB
ab € 13,23*
Sonstiges
Dremel
26150550JB
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.