Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch für Bosch-Sauger, 5 m, 35 mm, mit Bajonettverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2609390393
Bosch 2609390393
Artikel-Nr.:
     C4310-2609390393
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609390393
EAN/GTIN:
     3165140292788
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Der Staubsaugerschlauch ist für die Bosch Staubsauger konzipiert. Passend zu: GAS 25 L SFC. GAS 50. GAS 50 M Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schlauch
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Max. Länge:
5000 mm
Durchmesser mm:
35
Länge [m]:
5.00
Vorteil HL (kurz):
Externe Absaugvorrichtung, antistatisch mit Bajonettverschluss
Leistungsbeschreibung:
Externe Absaugvorrichtung
(Version) Key RTB:
Mit Bayonettverschluss
Produkttext, ZB grau:
Normale Schläuche für Staubsauger mit Bayonettverschluss
SOL Date:
22.11.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,562 kg
Nettogewicht:
1,44 kg
Volumen:
29,61 dm3
Abmessung Länge:
400 mm
Abmessung Breite:
315 mm
Abmessung Höhe:
235 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch saugschlauch 5m, ansauggarnitur, ansauggarnitur 5 m, Schlauch für Staubsauger, Schlauch
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601979103
ab € 300,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.