Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugstutzen. Für Diamantbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2609390380
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609390380
EAN/GTIN:
     3165140230629
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Der Absaugstutzen ist ein Austauschzubehör für die Verwendung mit Diamanttrockenbohrkronen mit einem G 1/2"-BSP-Anschluss.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Vorteil HL (kurz):
Austauschzubehör für Trockenbohrkronen mit einem G 1/2"-BSP-Anschluss
Leistungsbeschreibung:
Austauschzubehör
(Version) Key RTB:
Geeignet für die Verwendung mit Diamanttrockenbohrkronen mit einem G 1/2"-BSP-Anschluss
Produkttext, ZB grau:
Absaugstutzen | <b>Geeignet für</b> Diamanttrockenbohrkronen mit G 1/2" BSP-Anschluss
SOL Date:
28.11.2003
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,8 kg
Nettogewicht:
0,77 kg
Volumen:
2,579 dm3
Abmessung Länge:
195 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
115 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
GB
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: diamantbohrer bosch, diamant fliesenbohrer, Absaugstutzen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,71*
€ 231,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,06*
€ 224,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,83*
€ 221,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 185,03*
€ 220,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,12*
€ 198,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,52*
€ 186,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.