Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-2609200291 Herst.-Nr.: 2609200291 EAN/GTIN: 3165140101363 |
| |
|
| | |
| Die Feindrahtklammern, Typ 53, sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern. Sie sind für Arbeiten mit vielen dünnen Materialien, wie z. B. Textilien, Pappen, flachen Holzleisten und Drahtgeflechten, geeignet. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll. Mit schmalem Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken. Weitere Informationen: | | Breite (B) mm: | 11.4 | Dicke (D) mm: | 0.74 | Länge (L) mm: | 4 | Vorteil HL (kurz): | Zum Befestigen dünner Materialien | Leistungsbeschreibung: | Zum Befestigen dünner Materialien | (Version) Key RTB: | Feindrahtklammern, Typ 53, sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern | Spezifisches RTB1: | Für Arbeiten mit vielen dünnen Materialien, wie z. B. Textilien, Pappen, flachen Holzleisten und Drahtgeflechten | Spezifisches RTB2: | Speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll | Spezifisches RTB3: | Mit schmalem Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz und unauffälliger Rücken | SOL Date: | 19.07.2002 | Neuerscheinung: | nein | Stärke: | 0.74 mm | Rückenbreite: | 11.4 mm | Schenkellänge: | 4 mm | Bruttogewicht: | 0,06 kg | Nettogewicht: | 0,059 kg | Volumen: | 0,091 dm3 | Abmessung Länge: | 120 mm | Abmessung Breite: | 84 mm | Abmessung Höhe: | 9 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | - | Ursprungsregion: | - | Rabattgruppe: | 16 | Brand: | Bosch Zubehör | Servicekategorie: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Feindrahtklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, druckluftnagler bosch, coilnagler, feindrahtklammer typ 53, Feindrahtklammer |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 25000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,00196* | € 0,0032* | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,98* | € 2,81* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 2,17* | € 3,07* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,20* | € 3,11* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,28* | € 3,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 25000 Stück ( entspricht € 80,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|