Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-2609200223 Herst.-Nr.: 2609200223 EAN/GTIN: 3165140084239 |
| |
|
| | |
| Die Schmalrückenklammern, Typ 55, sind das universelle Tackermittel für Anwendungen von Hand- und Heimwerkern. Geeignet für besonders feste Verbindungen. Sie sind ideal für viele dünne und dicke Materialien. Die Klammern haben einen schmalen Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll. Weitere Informationen: | | Breite (B) mm: | 6.0 | Dicke (D) mm: | 1.08 | Länge (L) mm: | 18 | Vorteil HL (kurz): | Zum Befestigen dünner und dicker Materialien | Leistungsbeschreibung: | Dicke und dünne Materialien | (Version) Key RTB: | Schmalrückenklammern, Typ 55, sind das universelle Tackermittel für Anwendungen von Hand- und Heimwerkern | Spezifisches RTB1: | Geeignet für besonders feste Verbindungen. Sie sind ideal für viele dünne und dicke Materialien | Spezifisches RTB2: | Klammern haben einen schmalen Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz, unauffälliger Rücken | Spezifisches RTB3: | Klammern haben einen schmalen Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz, unauffälliger Rücken | SOL Date: | 19.07.2002 | Neuerscheinung: | nein | Stärke: | 1.08 mm | Rückenbreite: | 6.0 mm | Schenkellänge: | 18 mm | Bruttogewicht: | 0,245 kg | Nettogewicht: | 0,245 kg | Volumen: | 0,199 dm3 | Abmessung Länge: | 120 mm | Abmessung Breite: | 83 mm | Abmessung Höhe: | 20 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | AT | Ursprungsregion: | - | Rabattgruppe: | 16 | Brand: | Bosch Zubehör | Servicekategorie: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Schmalrückenklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, druckluftnagler bosch, coilnagler, Schmalrückenklammer |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 11000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,00488* | € 0,00735* | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,45* | € 6,29* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 4,90* | € 6,88* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 4,73* | € 6,99* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,19* | € 7,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 11000 Stück ( entspricht € 80,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|