Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grasscherblatt ASB/AGS, Systemzubehör, 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2609003884
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609003884
EAN/GTIN:
     3165140573566
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Heckenscherenmesser
Messersatz Rasenschere
Systemzubehör Grasscherblatt 8 cm (ASB/AGS). Langzeitschnittleistung aufrechterhalten. Messertausch erhält die maximale Leistung. Verwendung von Scheren mit Messern unterschiedlicher Länge für verschiedenste Schneidarbeiten. System für einen einfachen Wechsel ermöglicht einen leichten und schnellen Messertausch. Alle Messer mit diesem Stecksystem sind kompatibel mit ASB-/AGS-Werkzeugen. Karton
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
402 x 133 x 40 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
402 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
133 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
40 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
402 x 133 x 40 mm
Produktlinie:
OG DIY
Produktbeschreibung (kurz):
Langzeitschnittleistung aufrechterhalten
TOP-Produktmerkmale:
Messertausch erhält die maximale Leistung | Verwendung von Scheren mit Messern unterschiedlicher Länge für verschiedenste Schneidarbeiten | System für einen einfachen Wechsel ermöglicht einen leichten und schnellen Messertausch | Alle Messer mit diesem Stecksystem sind kompatibel mit ASB-/AGS-Werkzeugen
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Grasscherblatt 8 cm (ASB/AGS)
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
09.11.2009
Neuheit:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Scherblatt
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0.18 kg
Nettogewicht:
0.131 kg
Volumen:
2.139 dm3
Abmessung Länge:
402 mm
Abmessung Breite:
133 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
€ 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.