Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

76-tlg. Premium X-Line Bohrer- und Schrauber-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Premium X-Line Bohrerbit-Set
Bosch Premium X-Line Bohrerbit-Set
Bosch Premium X-Line Bohrerbit-Set
Artikel-Nr.:
     C4310-2608P00234
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608P00234
EAN/GTIN:
     3165140880428
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Modul Werkzeuge
76-teiliges Premium X-Line Bohrer- und Schrauber-Set. 76-teiliges Premium X-Line Bohrer- und Schrauber-Set
Weitere Informationen:
Verpackung:
Koffer
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Elektromonteur-Set:
true
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Holzbohrer:
8
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
11
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Randversenker:
1
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Steinbohrer:
6
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
40
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Sägen:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
76
Inhalt:
1 Klappmesser 1 Magnetleiste 1 Winkelschrauber 6 Betonbohrer, Ø 4/5/6/6/8/10 mm 11 HSS-Tin Metallbohrer Ø 2/2/2.5/3/3/3.5/4/5/6/7/8 mm 8 Holzbohrer, Ø 3/4/5/6/6/7/8/10 mm 3 Universalbohrer, 6/8/10 mm 1 Fliesenbohrer, Ø 6 mm 2 Flachfräsbohrer, Ø 16/20 mm 10 Schrauberbits L = 50 mm PH 2 PZ 0/1/2/2/3 S 6/6 T 20/25 29 Schrauberbits L=25 mm PH 0/1/2/2/2/3/3 PZ 0/1/2/2/3 S 4/5/6/7 T 10/10/15/20/25/30/30/30/40 H 3/4/5/6 1 Schnellwechsel-Universalhalter, magnetisch 1 Senker 1 Schrauberbit Ph 2 mit Tiefenstopp
Abmessung l:
320 mm
Abmessung b:
75 mm
Abmessung h:
235 mm
Abmessung (lxbxh):
320 x 75 x 235 mm
Gewicht:
1.89 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
Produkttext:
76-teiliges Premium X-Line Bohrer- und Schrauber-Set
SOL Date:
01.10.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,855 kg
Nettogewicht:
1,716 kg
Volumen:
5,64 dm3
Abmessung Länge:
235 mm
Abmessung Breite:
320 mm
Abmessung Höhe:
75 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.