Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT SDS Clean plus-8X Hammerbohrer, 16 x 400 x 550 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608901774
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901774
EAN/GTIN:
     4059952663067
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch 16mm hammerbohrer
hammerbohrer
bosch hammerbohrer
Bohren in Stahlbeton mit verbesserter Staubreduzierung! Durchdringt Stahlbeton mittels 4 Schneiden Vollhartmetalkopf. Das Bohren präziser Löcher in Beton ist nur ein Schritt bei der Installation chemischer Dübel. Der nächste Schritt besteht in zeitraubenden Reinigungsarbeiten. Mit dem EXPERT SDS Clean plus-8X wird alles anders. Das System bohrt Löcher und entfernt gleichzeitig Staub. Das beschleunigt und vereinfacht die Installation chemischer Dübel. Wir haben EXPERT SDS Clean plus-8X Bohrer für Bauarbeiter und Installateure entwickelt, die Löcher für chemische Dübel bohren müssen. Der Bohrer ist mit einem 4-Schneider-Vollhartmetallkopf und einem robusten Staubsaugerrohr ausgestattet. Das Zubehör wird zusammen mit dem SDS Clean plus Anschluss eingesetzt, der für alle SDS Clean plus-8X Bohrer geeignet und ebenso einfach zu montieren wie abzunehmen ist. Du erhältst also einen leistungsstarken Bohrer, der bei Verstopfung leicht zu reinigen ist (einfach das Absaugrohr vom Bohrer abnehmen) sowie eine neue Technologie zur Staubreduzierung, mit der du Löcher für chemische Dübel schneller vorbereiten kannst. Zudem ist die Luft am Arbeitsplatz sauberer. Hocheffizienter Abtransport von Staub mit Bosch Particle Control.
Weitere Informationen:
Geeignet für Fliesen:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Glas:
false
Durchmesser Bohrer:
16.00 mm
Spiralbohrer:
false
Schneidenlänge:
400 mm
Gesamtlänge:
550 mm
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Durchmesser (D) mm:
16.00
Arbeitslänge (L1) mm:
400
Gesamtlänge (L2) mm:
550
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 25x bessere Staubreduzierung als ein Bosch EXPERT SDS plus-7X Bohrer
Kurzbeschreibung (klein):
Durchdringt Stahlbeton mittels 4 Schneiden Vollhartmetalkopf. | Hochbeständige Bohrspitzenverbindung mit der Schweißtechnik von Bosch.
Produkttext, Zubehör, grau:
SDS Clean plus-8X Hammerbohrer
SOL Date:
01.09.2023
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.12.2023
Bruttogewicht:
0,522 kg
Nettogewicht:
0,496 kg
Volumen:
0,999 dm3
Abmessung Länge:
555 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.