Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT SDS Clean plus-8X Hammerbohrer-Set 14 x 200 x 350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608901767
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901767
EAN/GTIN:
     4059952662992
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
hammerbohrer
Bohren in Stahlbeton mit verbesserter Staubreduzierung! Durchdringt Stahlbeton mit einem Voll-Carbide-Kopf mit 4 Schneidern Das Bohren präziser Löcher in Beton ist nur ein Schritt bei der Installation chemischer Dübel. Der nächste Schritt besteht in zeitraubenden Reinigungsarbeiten. Mit dem EXPERT SDS Clean plus-8X wird alles anders. Das System bohrt Löcher und entfernt gleichzeitig Staub. Das beschleunigt und vereinfacht die Installation chemischer Dübel. Wir haben das EXPERT SDS Clean plus-8X Set für Bauarbeiter und Installateure entwickelt, die Löcher für chemische Dübel bohren müssen. Der Bohrer ist mit einem 4-Schneider-Vollhartmetallkopf und einem robusten Staubsaugerrohr ausgestattet. Zudem haben wir den SDS Clean plus Anschluss verbaut, der für alle SDS Clean plus-8X Bohrer geeignet ist und sich leicht montieren und abnehmen lässt. Du erhältst also einen leistungsstarken Bohrer, der bei Verstopfung leicht zu reinigen ist (einfach das Absaugrohr vom Bohrer abnehmen) sowie eine neue Technologie zur Staubreduzierung, mit der du Löcher für chemische Dübel schneller vorbereiten kannst. Zudem ist die Luft am Arbeitsplatz sauberer. Alles mit nur einem Zubehör. Hocheffizienter Abtransport von Staub mit Bosch Particle Control
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
14,0
Arbeitslänge mm:
200
Gesamtlänge mm:
350
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 25x bessere Staubreduzierung als ein Bosch EXPERT SDS plus-7X Bohrer
Kurzbeschreibung (klein):
Durchdringt Stahlbeton mit einem Voll-Carbide-Kopf mit 4 Schneidern | Hochbeständige Bohrspitzenverbindung durch spezielles Schweißverfahren von Bosch
Produktlinie:
Bosch EXPERT
Produkttext, Zubehör, grau:
SDS Clean plus-8X Hammerbohrer mit einem Anschluss
SOL Date:
01.09.2023
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.12.2023
Geeignet für Fliesen:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Glas:
false
Durchmesser Bohrer:
14.0 mm
Spiralbohrer:
false
Schneidenlänge:
200 mm
Gesamtlänge:
350 mm
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Bruttogewicht:
0.314 kg
Nettogewicht:
0.298 kg
Volumen:
2.417 dm3
Abmessung Länge:
395 mm
Abmessung Breite:
120 mm
Abmessung Höhe:
51 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
10
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: Hammerbohrerset, Bohrerset
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.