Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT SDS Clean plus-8X Hammerbohrer, 8 x 100 x 225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608901760
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901760
EAN/GTIN:
     4059952662923
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer
Bohren in Stahlbeton mit verbesserter Staubreduzierung! Durchdringt Stahlbeton mit einem Voll-Carbide-Kopf mit 4 Schneidern Installateure und Bauarbeiter wissen nur zu gut, dass beim Bohren in Beton große Mengen an Staub anfallen. Besonders unangenehm ist dies beim Bohren über Kopf oder beim Bohren und Reinigen für chemische oder mechanische Dübel. Für diese anspruchsvollen Arbeiten haben wir den EXPERT SDS Clean plus-8X Bohrer entwickelt. Mit diesem Set bohrst und entfernst du gleichzeitig Staub und Bohrmehl, sodass mühsame Reinigungsarbeiten entfallen. Mit EXPERT SDS Clean plus-8X wird der Staub beseitigt, wenn du über Kopf oder eine ganze Reihe von Löchern für mechanische oder chemische Dübel bohren musst. Der Bohrer ist mit einem Vollhartmetallkopf mit 4 Schneiden und innenliegendem Absaugkanal ausgestattet. Das Zubehör wird zusammen mit dem SDS Clean plus Anschluss eingesetzt, der für alle SDS Clean plus-8X Bohrer geeignet und ebenso einfach zu montieren wie abzunehmen ist. Der Anschluss verbindet die Bohrmaschine mit Staubabsaugungen, sodass Staub und kleines Bohrgut durch den integrierten Absaugkanal aus dem Bohrloch extrahiert werden kann. Die vormontierte Staubkappe unterstützt das Auffangen von Schmutz und Staub, sobald du mit dem Bohren beginnst. Hocheffizienter Abtransport von Staub mit Bosch Particle Control
Weitere Informationen:
Durchmesser (D) mm:
8,00
Arbeitslänge mm:
100
Gesamtlänge mm:
225
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 25x bessere Staubreduzierung als ein Bosch EXPERT SDS plus-7X Bohrer
Kurzbeschreibung (klein):
Durchdringt Stahlbeton mit einem Voll-Carbide-Kopf mit 4 Schneidern | Hochbeständige Bohrspitzenverbindung durch spezielles Schweißverfahren von Bosch
Produktlinie:
Bosch EXPERT
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Geeignet für Fliesen:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Glas:
false
Durchmesser Bohrer:
8.00 mm
Spiralbohrer:
false
Schneidenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
225 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Anzahl der Schneiden:
4
Bruttogewicht:
0.123 kg
Nettogewicht:
0.117 kg
Volumen:
0.496 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
57 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
10
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: Bohrer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.