Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Concrete Diamanttopfscheibe, 180 x 22,23 x 4,5 mm. Für Betonschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 901 479 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Schleifscheibe
Bosch 2 608 901 479 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Schleifscheibe
Bosch 2 608 901 479 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Schleifscheibe
Bosch 2 608 901 479 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Schleifscheibe
Bosch 2 608 901 479 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Schleifscheibe
Bosch 2 608 901 479 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Schleifscheibe
Bosch 2 608 901 479 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Schleifscheibe
Bosch 2 608 901 479 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Schleifscheibe
Artikel-Nr.:
     C4310-2608901479
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901479
EAN/GTIN:
     4059952593173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschleifer
Sanierungsschleifer
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Hochgeschwindigkeitsschleifen von Beton! Effizienter Staubauswurf durch große Staubschlitze. Das Schleifen großer Betonflächen war schon immer zeitaufwändig und daher auch teuer. Die EXPERT Concrete ist schneller als eine Bosch Benchmark-Diamanttopfscheibe: Dazu wird die Diamond Technology in die neuesten Designinnovationen integriert. Für alle, die große Betonflächen schleifen müssen: Die Bosch EXPERT Concrete Topfscheibe spart Zeit und Geld und erzielt gleichzeitig ein hochprofessionelles Ergebnis. Sehr schnelles Schleifen mit Bosch Diamond Technology.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Stärke:
4.5 mm
Segmenthöhe:
4.5 mm
Anwendung:
schleifen
Topfscheibe:
true
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Scheibendurchmesser:
180 mm
Unwucht, max. g*mm:
50
Durchmesser mm:
180
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Segmenthöhe mm:
4.5
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 2-mal schneller als eine Bosch 2608301573 Concrete Topfscheibe
Kurzbeschreibung (klein):
Effizienter Staubauswurf durch große Staubschlitze. | L-Segmente dienen zum schnellen Abtragen von Material.
Material:
Beton
SOL Date:
01.01.2022
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.04.2022
Bruttogewicht:
0,902 kg
Nettogewicht:
0,83 kg
Volumen:
1,812 dm3
Abmessung Länge:
229 mm
Abmessung Breite:
184 mm
Abmessung Höhe:
43 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,63*
€ 153,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,68*
€ 148,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.