Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT SDS Clean max Spitzmeißel-Adapter 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608901476
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901476
EAN/GTIN:
     4059952590233
Suchbegriffe:
Bohrstaubfänger
Saugkopf
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
Verbesserte Staubreduzierung beim Aufbrechen von Beton! Das RTec-Element sorgt für einen höheren Materialabtrag. Bei Betonabbrucharbeiten entsteht nicht nur viel Betonschutt, auch die Atemluft am Arbeitsplatz wird mit Staub belastet. Wie wäre es, wenn du den Staub einfacher loswerden könntest? Wir haben das EXPERT SDS Clean Set zum Meißeln entwickelt, damit die Atemluft schon bei der Arbeit sauber gehalten wird. Abbrucharbeiter, die Meißel mit SDS max zum Aufbrechen von Beton einsetzen und eine wirksame Lösung zur Staubabsaugung benötigen, profitieren vom EXPERT SDS Clean Adapter für staubfreies Meißeln. Der Adapter lässt sich einfach an selbstschärfenden Bosch Meißeln mit SDS max RTec – dem enerigeumleitenden Reflextionselement – montieren und an eine Staubabsaugvorrichtung anschließen, um die Staubbelastung am Arbeitsplatz zu minimieren. So kannst du die Arbeit effizient erledigen und ohne Unterbrechungen mit der nächsten Aufgabe fortfahren. Hocheffizienter Abtransport von Staub mit Bosch Particle Control.
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Gesamtlänge mm:
400
Schaft, Form:
SDS max
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 25-mal bessere Staubreduzierung im Vergleich zu SDS max Meißeln ohne Adapter.
Kurzbeschreibung (klein):
Das RTec-Element sorgt für einen höheren Materialabtrag.
Material:
Beton | Ziegelstein
Produkttext, Zubehör, grau:
Erweiterbarer GDE Clean max Flachmeißel-Adapter
SOL Date:
01.09.2023
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.12.2023
Bruttogewicht:
1,18 kg
Nettogewicht:
1,145 kg
Volumen:
3,9 dm3
Abmessung Länge:
500 mm
Abmessung Breite:
65 mm
Abmessung Höhe:
120 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch spitzmeißel sds max 400mm, bohrstaubfänger bosch, bohrstaubfänger, Spitzmeißel-Adapter, Adapter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0611264000
ab € 482,56*
Sonstiges
Bosch
06019C3300
ab € 670,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.