Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT C470 Schleifpapier-Set für Schwingschleifer, 115 x 140 mm, 10-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 901 113 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 901 113 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 901 113 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 901 113 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 901 113 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 901 113 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 901 113 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 901 113 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 901 113 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Artikel-Nr.:
     C4310-2608901113
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901113
EAN/GTIN:
     4059952544519
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Schnelles Schleifen von Farbe und Holz! Die in der Produktion erfolgte Kornausrichtung sorgt für ein aggressives Schleifen. Das Schleifen großer Flächen ist zeitaufwändig: Viele Schleifpapiere setzen sich schnell mit Staub zu und verlieren ihre Abrasivität, wodurch der eigentliche Schleifprozess mehr Zeit benötigt. Durch die Kombination von scharfen Körnern und spezieller Technologie, welche das Zusetzen verhindert, behält das EXPERT C470 Schleifpapier seine besonderen Fähigkeiten bei. Dies bedeutet, dass du schneller und länger arbeiten kannst, ohne Kompromisse beim Schleifergebnis eingehen zu müssen. Verbringe weniger Zeit mit dem Schleifen oder erledige mehr Arbeiten in der gleichen Zeit – mit dem Bosch EXPERT C470 Schleifpapier. Außergewöhnliche Abtragsleistung mit Bosch Surface Structure.
Weitere Informationen:
Breite:
115 mm
Typ:
Rechteck
Länge:
140 mm
Anzahl der Teile:
10
Wasserfest:
false
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Stein:
false
Körnung:
40 | 180 | 2x40 | 2x60 | 2x80 | 2x120 | 2x180
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Glas:
false
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
true
Klettbefestigung:
false
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Spachtel:
false
Blattabmessung, Breite mm:
115
Blattabmessung, Länge mm:
140
Blattabmessung mm:
115x140
Lochung:
6 Löcher
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier
Kurzbeschreibung (klein):
Die in der Produktion erfolgte Kornausrichtung sorgt für ein aggressives Schleifen. | Die optimierte Kornstreuung sorgt für mehr Leistung.
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz
Produkttext, ZB grau:
10er-Pack
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,08 kg
Nettogewicht:
0,076 kg
Volumen:
0,44 dm3
Abmessung Länge:
172 mm
Abmessung Breite:
128 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.