Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expert C470 Schleifpapier für Exzenterschleifer, 125 mm, keine Löcher, K 120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608901089
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901089
EAN/GTIN:
     4059952544274
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Exzenter-Schleifscheibe
Expert C470 Schleifpapier für Exzenterschleifer, 125 mm, keine Löcher, G 120
Weitere Informationen:
Typ:
Scheibe
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
true
Durchmesser:
125 mm
Scheibendurchmesser mm:
125
Körnung:
120
Lochung:
Keine Löcher
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,277 kg
Nettogewicht:
0,263 kg
Volumen:
1,303 dm3
Abmessung Länge:
142 mm
Abmessung Breite:
139 mm
Abmessung Höhe:
66 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2788* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,09*
€ 23,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,76*
€ 23,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,46*
€ 21,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,38*
€ 20,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,06*
€ 20,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,94*
€ 16,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.