Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expert C470 Schleifpapier für Exzenterschleifer, 225 mm, 9 Löcher, K 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608901016
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901016
EAN/GTIN:
     4059952543543
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter-schleifscheibe bosch
Expert C470 Schleifpapier für Exzenterschleifer, 225 mm, 9 Löcher, G 80
Weitere Informationen:
Typ:
Scheibe
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
true
Durchmesser:
225 mm
Scheibendurchmesser mm:
225
Körnung:
80
Lochung:
19 Löcher
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,637 kg
Nettogewicht:
0,605 kg
Volumen:
2,872 dm3
Abmessung Länge:
235 mm
Abmessung Breite:
235 mm
Abmessung Höhe:
52 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 225 mm, Schleifblatt, Schleifpapier, Blattware
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4574* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,70*
€ 37,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,04*
€ 36,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,92*
€ 34,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,35*
€ 33,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,24*
€ 32,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,87*
€ 27,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.