Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expert C470 Schleifpapier für Exzenterschleifer, 150 mm, 6 Löcher, K 240


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608901012
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901012
EAN/GTIN:
     4059952543505
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenterschleifblatt 150 mm k240
Expert C470 Schleifpapier für Exzenterschleifer, 150 mm, 6 Löcher, G 240
Weitere Informationen:
Typ:
Scheibe
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
true
Durchmesser:
150 mm
Scheibendurchmesser mm:
150
Körnung:
240
Lochung:
6 Löcher
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,275 kg
Nettogewicht:
0,262 kg
Volumen:
1,408 dm3
Abmessung Länge:
160 mm
Abmessung Breite:
160 mm
Abmessung Höhe:
55 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 150mm, Schleifblatt, Schleifpapier, Blattware
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3462* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,29*
€ 28,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,93*
€ 28,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,48*
€ 26,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,33*
€ 25,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,86*
€ 24,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,31*
€ 20,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.