Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expert C470 Schleifpapier für Exzenterschleifer, 125 mm, 8 Löcher, K 320


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608900999
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900999
EAN/GTIN:
     4059952543376
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenterschleifblatt 125mm bosch
Expert C470 Schleifpapier für Exzenterschleifer, 125 mm, 8 Löcher, G 320
Weitere Informationen:
Typ:
Scheibe
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
true
Durchmesser:
125 mm
Scheibendurchmesser mm:
125
Körnung:
320
Lochung:
8 Löcher
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,184 kg
Nettogewicht:
0,175 kg
Volumen:
1,203 dm3
Abmessung Länge:
135 mm
Abmessung Breite:
135 mm
Abmessung Höhe:
66 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe bosch, Schleifblatt, Schleifpapier, Blattware
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2808* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,12*
€ 23,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,81*
€ 23,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,53*
€ 22,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,48*
€ 20,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,16*
€ 20,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,04*
€ 16,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.