Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expert C470 Schleifpapier für Exzenterschleifer, 115 mm, 8 Löcher, K 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608900986
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900986
EAN/GTIN:
     4059952543246
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
bosch exzenterschleifblatt 115 mm
Expert C470 Schleifpapier für Exzenterschleifer, 115 mm, 8 Löcher, G 40
Weitere Informationen:
Typ:
Scheibe
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
true
Durchmesser:
115 mm
Scheibendurchmesser mm:
115
Körnung:
40
Lochung:
8 Löcher
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,407 kg
Nettogewicht:
0,387 kg
Volumen:
1,728 dm3
Abmessung Länge:
240 mm
Abmessung Breite:
120 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe bosch, Schleifblatt, Schleifpapier, Blattware
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,373* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,24*
€ 31,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,00*
€ 30,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,21*
€ 28,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,01*
€ 27,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,51*
€ 26,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,65*
€ 22,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.