Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT CYL-9 MultiConstruction Bohrer, 3,5 x 40 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608900602
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900602
EAN/GTIN:
     4059952538952
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
Betonbohrer
Hochpräzises Bohren mehrerer Materialien! Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze. Moderne Baustellen erfordern das Arbeiten mit vielen verschiedenen Materialien und man weiß nie, was man als Nächstes bohren muss. Es kann schwierig und zeitaufwendig sein, den richtigen Bohrer zu finden – es sei denn, du hast den EXPERT MultiConstruction Bohrer. Der Bosch EXPERT CYL-9 MultiConstruction Rundschaftbohrer darf in keinem Werkzeugkasten fehlen: Man kann jede Arbeit präzise erledigen und verliert keine Zeit mit der Suche nach dem richtigen Bohrer. Präzises Bohren ist mit der Bosch Centering Geometry ganz einfach.
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
3.3 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Geeignet für Stein:
true
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
true
Geeignet für Glas:
false
Durchmesser Bohrer:
3.50 mm
Schneidenlänge:
40 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Geeignet für Keramik:
false
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Durchmesser (D) mm:
3.50
Arbeitslänge (L1) mm:
40
Gesamtlänge (L2) mm:
70
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 5-mal präziser als ein Bosch CYL-3 Bohrer
Kurzbeschreibung (klein):
Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze. | Feingeschliffene, scharfe Hochleistungs-Carbide-Spitze | Optimierte Bohrerspirale für schnelles und effizientes Bohren.
Material:
Beton | Weiche Fliesen | Stahl | Weichholz | Kunststoff | Backstein | Weichgestein | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Trockenbauwand
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,007 kg
Nettogewicht:
0,007 kg
Volumen:
0,029 dm3
Abmessung Länge:
146 mm
Abmessung Breite:
41 mm
Abmessung Höhe:
4,9 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060119C700
ab € 178,527*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.