Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT HEX-9 HardCeramic Dachziegel-Bohrer-Set, 5 mm, 5-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000909794NW
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900598
EAN/GTIN:
     6949509232502
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Herausragende Lebensdauer in harten Fliesen! Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze. Da Wandfliesen mittlerweile immer größer und härter sind, ist auch das Bohren von Löchern mit einem Fliesenbohrer immer schwieriger. Aus diesem Grund hat Bosch den EXPERT HardCeramic Bohrer entwickelt. Mit diesem kann Hartkeramik trocken gebohrt werden. Außerdem hält er weitaus länger als unser Benchmark-Bohrer für Fliesen. Der Bosch EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer eignet sich zum Bohren von Keramik. Er kann ohne Schmiermittel oder Kühlung Löcher in harte Fliesen bohren. Außergewöhnlich ausdauernder Bohrer mit Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Verpackung:
sonstige
Schneidstoff:
sonstige
Aufnahmesystem:
sonstige
Durchmesser:
5 mm
Durchmesser mm:
5.0
Gesamtlänge mm:
90
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 10-mal länger als ein Bosch CYL-9 Ceramic Bohrer
Kurzbeschreibung (klein):
Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze. | Feingeschliffene, scharfe Hochleistungs-Carbide-Spitze | Effizientes Bohren in harte Materialien mit mehrschneidigem Design.
Material:
Harte Fliesen | Weiche Fliesen | Harter Stein | Dachziegel | Glas
Produkttext, Zubehör, grau:
5-tlg. HEX-9 HardCeramic Dachziegel-Bohrer-Set
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,121 kg
Nettogewicht:
0,11 kg
Volumen:
0,168 dm3
Abmessung Länge:
135 mm
Abmessung Breite:
73 mm
Abmessung Höhe:
17 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 28,44*
€ 36,21*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 28,36*
€ 36,23*
19 Tage
10
pro Paket
€ 5,99*
ab € 29,33*
€ 37,46*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 30,75*
€ 38,76*
8 Tage
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 30,58*
€ 38,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.