Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Tough Material Lochsäge, 76 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 900 436 Lochsäge Bohrer
Bosch 2 608 900 436 Lochsäge Bohrer
Bosch 2 608 900 436 Lochsäge Bohrer
Bosch 2 608 900 436 Lochsäge Bohrer
Bosch 2 608 900 436 Lochsäge Bohrer
Bosch 2 608 900 436 Lochsäge Bohrer
Bosch 2 608 900 436 Lochsäge Bohrer
Bosch 2 608 900 436 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608900436
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900436
EAN/GTIN:
     4059952535821
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge bosch 76mm
lochsäge
Lange Lebensdauer beim Schneiden von Löchern in verschiedenen Materialen! Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide. Die meisten Lochsägen für Holz und Metall scheinen gut zu funktionieren – bis du auf einen gehärteten Nagel oder eine Schraube triffst. Ein kurzer Ruck und jetzt fehlen ein paar Zähne. Mit ihren Carbide-Zähnen wird die EXPERT Tough Material kaum langsamer, wenn sie auf Metall trifft. Sie dringt sauber durch das Material und schneidet dieses zuverlässig. Die Bosch EXPERT Tough Material Lochsäge ist ein exzellenter Allrounder für jeden Handwerker – denn nur ein halbes Loch kann niemand gebrauchen. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
Aufnahmesystem:
sonstige
Geeignet für Lichtwellenleiter:
false
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Aluminium:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Buntmetalle:
true
Geeignet für Gipskarton:
true
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Messing:
true
Randversenker:
false
Geeignet für Stahl:
false
Durchmesser:
76 mm
Schnitttiefe:
60 mm
Durchmesser mm:
76
Durchmesser Zoll:
3
Arbeitslänge mm:
60
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 50-mal länger als eine Bosch 2608580419 Lochsäge in zähen Materialien
Kurzbeschreibung (klein):
Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide. | Spezielles Schlitzdesign für bessere Sicht und einfacheres Auswerfen des Bohrkerns.
Material:
Holz mit Metall | Ziegelstein | Weiche Fliesen | Edelstahlbleche | Kunststoff | Trockenbauwand | Faserzementplatten | WPC Holz-Kunststoff-Verbundstoffe
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,339 kg
Nettogewicht:
0,294 kg
Volumen:
1,526 dm3
Abmessung Länge:
176 mm
Abmessung Breite:
114,1 mm
Abmessung Höhe:
76 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch lochsäge
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
104
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 22,89*
€ 28,54*
2 Tage
13
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,92*
€ 28,55*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,99*
€ 28,63*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 23,31*
€ 29,21*
8 Tage
13
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 23,62*
€ 29,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,89* pro Paket)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.