Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-703337 Herst.-Nr.: 2608900424 EAN/GTIN: 4059952535708 |
| |
|
| | |
| Lange Lebensdauer beim Schneiden von Löchern in verschiedenen Materialen! Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide. Die meisten Lochsägen für Holz und Metall scheinen gut zu funktionieren – bis du auf einen gehärteten Nagel oder eine Schraube triffst. Ein kurzer Ruck und jetzt fehlen ein paar Zähne. Mit ihren Carbide-Zähnen wird die EXPERT Tough Material kaum langsamer, wenn sie auf Metall trifft. Sie dringt sauber durch das Material und schneidet dieses zuverlässig. Die Bosch EXPERT Tough Material Lochsäge ist ein exzellenter Allrounder für jeden Handwerker – denn nur ein halbes Loch kann niemand gebrauchen. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology. Weitere Informationen: | | Aufnahmesystem: | sonstige | Geeignet für Lichtwellenleiter: | false | Geeignet für Edelstahl: | true | Geeignet für Aluminium: | true | Geeignet für Kunststoff: | true | Geeignet für Buntmetalle: | true | Geeignet für Gipskarton: | true | Geeignet für Gusseisen: | false | Geeignet für Holz: | true | Geeignet für Messing: | true | Randversenker: | false | Geeignet für Stahl: | false | Durchmesser: | 38 mm | Schnitttiefe: | 60 mm | Durchmesser mm: | 38 | Durchmesser Zoll: | 1 1/2 | Arbeitslänge mm: | 60 | Leistungsbeschreibung: | Hält bis zu 50-mal länger als eine Bosch 2608580419 Lochsäge in zähen Materialien | Kurzbeschreibung (klein): | Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide. | Spezielles Schlitzdesign für bessere Sicht und einfacheres Auswerfen des Bohrkerns. | Material: | Holz mit Metall | Ziegelstein | Weiche Fliesen | Edelstahlbleche | Kunststoff | Trockenbauwand | Faserzementplatten | WPC Holz-Kunststoff-Verbundstoffe | SOL Date: | 01.05.2021 | Neuerscheinung: | nein | Neuerscheinung bis: | 01.08.2021 | Bruttogewicht: | 0,147 kg | Nettogewicht: | 0,12 kg | Volumen: | 0,592 dm3 | Abmessung Länge: | 176 mm | Abmessung Breite: | 82,1 mm | Abmessung Höhe: | 41 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | CN | Rabattgruppe: | 11 | Service Geräte: | - | Service Akku: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 14,84* | € 19,61* | | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 14,84* | € 19,62* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 14,76* | € 19,63* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 14,90* | € 19,67* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 15,05* | € 19,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|