Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT ‘Vehicle Rescue’ S 1157 CHM Säbelsägeblatt, 10 Stück. Für Säbelsägen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 900 382 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Hartmetall 10 Stück(e)
Bosch 2 608 900 382 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Hartmetall 10 Stück(e)
Bosch 2 608 900 382 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Hartmetall 10 Stück(e)
Bosch 2 608 900 382 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Hartmetall 10 Stück(e)
Bosch 2 608 900 382 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Hartmetall 10 Stück(e)
Bosch 2 608 900 382 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Hartmetall 10 Stück(e)
Bosch 2 608 900 382 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Hartmetall 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000837438NW
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900382
EAN/GTIN:
     4059952534725
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt bosch 225mm
bosch säbelsägeblätter
Schneiden von modernem Automobilstahl! Erster Zahn ermöglicht Tauchschnitte. Bei Rettungsarbeiten an Fahrzeugen kann das schnelle Eindringen in ein Auto über Leben und Tod entscheiden. Rettungsdienste setzen zunehmend Säbelsägen als wertvolles Rettungswerkzeug ein. Sie brauchen jedoch ein wirklich gutes Sägeblatt, das modernen Automobilstahl zuverlässig durchschneiden kann. Das EXPERT ‘Vehicle Rescue’ ist für diese wichtige Aufgabe ausgelegt. Das mit der Bosch Carbide Technology gefertigte Bosch EXPERT ‘Vehicle Rescue’ Säbelsägeblatt schneidet moderne Fahrzeuge schnell und zuverlässig – und hilft dir, Leben zu retten. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Hartmetallausführung:
true
Gesamtlänge:
225 mm
Zahnung:
3 mm
Zahnteilung [mm]:
3
Zahnteilung [TPI]:
8
Gesamtlänge [mm]:
225
Gesamtlänge [Zoll]:
9
Breite [mm]:
20
Dicke [mm]:
1.35
Blattmaterial:
CARBIDE
Abkürzung für Blattmaterial:
CT
Körpermaterial:
HCS
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
4
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
12
Max. Schnittleistung [mm]:
175
Einsatzbereiche:
Rettungsarbeiten und Zerlegen von Fahrzeugen
Progressiv:
nein
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1122BF Blatt in zähen Materialen
Kurzbeschreibung (klein):
Erster Zahn ermöglicht Tauchschnitte. | Die konische Spitze gelangt besser an schwer zugängliche Stellen. | Dickeres Blatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität.
Material:
Zäher Stahl | Glas
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,45 kg
Nettogewicht:
0,45 kg
Volumen:
0,257 dm3
Abmessung Länge:
254 mm
Abmessung Breite:
46 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
7
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 98,53*
€ 117,99*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 98,22*
€ 118,00*
3 Tage
5
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 101,31*
€ 121,31*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 96,07*
€ 121,43*
1 Tag
7
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 105,30*
€ 126,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,99*
€ 140,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,70*
€ 140,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,16*
€ 131,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,00*
€ 123,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,53*
€ 117,25
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 98,53* pro Paket)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0600861A01
ab € 68,72*
Sonstiges
Bosch
0600861A00
ab € 104,56*
Sonstiges
Bosch
06033B2402
ab € 77,58*
Sonstiges
Bosch
06033B2403
ab € 119,30*
Sonstiges
Bosch
0615990N38
ab € 796,03*
Sonstiges
Bosch
0615990N37
ab € 859,90*
Sonstiges
Bosch
0615990N39
ab € 731,58*
Sonstiges
Bosch
06033A7000
ab € 72,86*
Sonstiges
Bosch
06033A6000
ab € 123,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.